Beli yamaha part di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Dial Caliper
    BARU
    Mulai

    Rp1.099.900

    Insize Dial Caliper
    Deskripsi:
    Dial Caliper> Shock dial indicator> Made of stainless steel> Meet DIN862> Made of hardened stainless steel
  2. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  3. Insize Vernier Caliper
    BARU
    Mulai

    Rp759.900

    Insize Vernier Caliper
    Deskripsi:
    Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
  4. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  5. Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
  6. Niigata Seiki (SK) Dial Caliper
    48%
    Mulai

    Rp1.399.900

    Niigata Seiki (SK) Dial Caliper
    Deskripsi:
    Dial Caliper DVC-15II. - Measure outside, inside diameter and depth - Slider displacement indicate on the dial - Satin Finish - Range 0-150mm, Accuracy +/-0.03mm.
    atribut:
    • Depth Bar: Yes
    • Minimum Display (mm): 0.02
  7. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  8. Insize Dial Caliper Without Thumb Roller
    Mulai

    Rp1.099.900

    Insize Dial Caliper Without Thumb Roller
    Deskripsi:
    INSIZE 1312 Dial Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah, parameter toleransi dari dimensi benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris.Kaliper dial INSIZE 1312 ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Framenya hingga rahang ukurnya terbuat dari material hardened Steel yang cook untuk pengerjaan dengan gores pada permukaan material apapun.INSIZE 1312 Dial Caliper ini tidak menggunakan baterai karena mekanisme ukurnya mekanis. Skala mistar vernier sudah dimarking akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
  9. Insize Dial Caliper Seri 2222 (Jangka Sorong Dial Seri 2222)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Insize Dial Caliper Seri 2222 (Jangka Sorong Dial Seri 2222)
    Deskripsi:
    These bore gauges do not come with an indicator, so machinists can use them with a compatible digital indicator of their choice. Bore gauges are inserted into holes and openings to measure bore diameters or other inside measurements. The user rocks the gauge in the bore to find the minimum reading on the indicator LCD, which is found when the anvils or contact points are parallel, and adds that to any anvils or extensions to determine the overall diameter. Select bore gauges may be specified as compatible with both dial and digital indicators of certain graduations. Bore gauges without indicators are rated for accuracy and repeatability referencing the mechanical contacts of the bore gauge. Some bore gauges will be compatible with high-resolution indicators with 0.0001 in or 0.00005 in graduations, while less expensive models may only be compatible with lower-resolution indicators that read to 5 tenths (0.0005 in).
    atribut:
    • Dimension Type: Inch
    • Operation Type: Mechanical
    • Accuracy (inch): +/-0.0012
    • Dial Color: White
    • Display Type: Analog Dial
    • Graduations: 0.0005inch
    • Includes: Hard Plastic Case
    • Jaw Actuation Type: Lever
    • Measurements: Inside
    • Range per Revolution (inch): 0.025
  10. Mitutoyo Dial Caliper
    69%
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mitutoyo Dial Caliper
    Deskripsi:
    The dial design of the Mitutoyo caliper provides ultra-smooth sliding with better shock protection while measuring outside dimensions, insider dimensions, depth and steps. A Titanium Nitride (TiN) coating on the sliding surface increases wear resistance and the improved dial face offers  faster measurement readabilty.
  11. Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp349.900

    Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
    • Material: Stainless Steel
    • System Conversion: Metric/Inch
    • Measuring Range (mm) : 150
  12. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp949.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  13. Mitutoyo Dial Caliper
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Dial Caliper
    Deskripsi:
    The dial design of the Mitutoyo caliper provides ultra-smooth sliding with better shock protection while measuring outside dimensions, insider dimensions, depth and steps. A Titanium Nitride (TiN) coating on the sliding surface increases wear resistance and the improved dial face offers  faster measurement readabilty.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-150
    • Accuracy (mm): ±0.02
    • Graduation (mm): 0.01
    • Pitch Per Revolution (mm): 1
    • Mitutoyo Part Number: D15FX
  14. monotaro Dial Caliper
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Dial Caliper
    atribut:
    • Dimensions (mm): Depth bar (5 x t2)
    • Minimum display amount (mm): 0.01
    • Dimension A (mm): 40
    • Dimensions d (mm): 16
    • Instrument Difference (mm): +/- 0.03
    • One rotation of the pointer (mm): 1
  15. Oxford Precision Dial Caliper Reading 0.02mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    Oxford Precision Dial Caliper Reading 0.02mm
    Deskripsi:
    Designed to measure the thickness of materials, these dial calipers are available in various sizes to suit your requirements.
    atribut:
    • Accuracy (mm): 0.04
    • Measures: Depth; External; Internal; Step
    • Resolution (mm): 0.02
    • Standards Met: DIN 862
    • System of Measurement: Imperial; Metric
  16. GOSAVE Welding Gloves Leather Maxblue (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp71.900

    GOSAVE Welding Gloves Leather Maxblue (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    - 14inch (pure) stitching protection- 100% import cow leather- Soft touch- Fire resistance- Mechanical risk resistance- Heavy duty- Card for display
    atribut:
    • Size (inch): 14
Daftar Harga yamaha part Terbaru November 2026
Insize Dial CaliperRp1.099.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp839.900
Insize Vernier CaliperRp759.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
Mitutoyo Dial Caliper GageRp12.999.900
Niigata Seiki (SK) Dial CaliperRp1.399.900
Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)Rp1.599.900
Insize Dial Caliper Without Thumb RollerRp1.099.900
Insize Dial Caliper Seri 2222 (Jangka Sorong Dial Seri 2222)Rp5.099.900
Mitutoyo Dial CaliperRp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait